盤 取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
293件の「盤 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤固定金具」、「屋外取付金具」、「ボックス取付金具」などの商品も取り扱っております。
PM ポール用金具 日東工業ランキング1位
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
1セット
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)



屋外筐体取付金具 イワブチランキング4位
用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998税込9,898
10日以内出荷

鋼管用ポールバンド 未来工業ランキング5位
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
1個
949税込1,044
当日出荷

1セット(2個)
8,898税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄材質スチール製
1セット
1,698税込1,868
3日以内出荷

篠原電機分電盤ポスト
材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669税込736
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カメダデンキフラットバー
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
1本ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット
2,798税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個ほか
129税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.2、1.6
1セット
6,598税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)